{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
belső hűtés | nem | |
Furat ⌀ | 11 mm | |
Programozási érték e | 12 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 80 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Megfelelő méretű kés | 5 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 156770 11 | |
EAN / GTIN | 4067263964865 | |
Gyártó száma | 156770 11 |