{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | bevonat nélkül | |
Süllyesztési ⌀ | 24,5 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Süllyesztő lépcső szöge | 180 fok | |
Élhossz | 22 mm | |
Szár ⌀ | 14 mm | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | igen | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét süllyesztéshez |
Cikkszám | 156730 1/24,5 | |
EAN / GTIN | 4033591012547 | |
Gyártó száma | 16 811 245 |