Kombinált csapos süllyesztő, Méret / süllyesztő ⌀: 0/8mm

Cikkszám: 156730 0/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / süllyesztő ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Süllyesztő lépcső szöge: 180
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat bevonat nélkül
Süllyesztési ⌀ 8 mm
Szerszámanyag HSS
Vágóélek száma Z 3
Süllyesztő lépcső szöge 180 fok
Élhossz 14 mm
Szár ⌀ 10 mm
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Termék fajtája Forgácsoló betét süllyesztéshez

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 156730 0/8
EAN / GTIN 4033591011830
Gyártó száma 16 801 080

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
40
Alu (rövid forgácsú)
N
60
Alu > 10% Si
N
20
Acél < 500 N/mm²
P
25
Acél < 750 N/mm²
P
20
Acél < 900 N/mm²
P
15
Acél < 1100 N/mm²
P
10
Acél < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Spirálhornyok segítségével nagyon jó forgácsolás és ideális forgácselvezetés. Könnyen utánköszörülhető. A süllyesztő a tartóban elfordulás ellen biztosítva van.

Felhasználás:

DIN szerinti csavarok süllyesztésére, vagy a süllyesztő és csap megfelelő kombinációjával szabványon kívüli lépcsős furatok vagy süllyesztések készítésére.

Figyelem:

Csapos süllyesztő HSS kivitelben is opcionális TIN bevonattal, valamint ráforrasztott HM élekkel és „T” alakú ISO váltólapkákkal külön ajánlatkérésre szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz