Kombinált csapos süllyesztő tartó 0MK1

Cikkszám: 156720 0MK1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / szárméret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Süllyesztési tartomány 8 mm - 16,5 mm
Furat ⌀ H7 10 mm
Furathossz 18 mm
Külső ⌀ 18 mm
Hossz a 42 mm
Hossz b 49,5 mm
Termék fajtája Befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 156720 0MK1
EAN / GTIN 4033591011465
Gyártó száma 15 803 100

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
40
Alu (rövid forgácsú)
N
60
Alu > 10% Si
N
20
Acél < 500 N/mm²
P
25
Acél < 750 N/mm²
P
20
Acél < 900 N/mm²
P
15
Acél < 1100 N/mm²
P
10
Acél < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Mindössze 4 tartóméret fedi le az 5 mm-től 66 mm-ig terjedő tartományt (85 mm-ig a gyártótól szállítható). A süllyesztő és a vezetőcsapok egy méreten belül tetszés szerint kombinálhatók, a vezetőcsap a süllyesztő oldása nélkül cserélhető.
Edzett és köszörült. A süllyesztőt és a csapot 1−1 csavar rögzíti, a süllyesztőt ezenkívül elfordulás ellen egy csap biztosítja.

Felhasználás:

DIN süllyesztésekhez, valamint megfelelő csap- / süllyesztő- kombinációkkal szabványon kívüli lépcsős furatokhoz vagy süllyesztésekhez.
A vezetőfúrók 2 hosszban, a gyártótól szállíthatók átmenő lépcsős furatokhoz.

Figyelem:

Csapos süllyesztő TiN bevonattal külön rendelésre szállítható. Kifejezetten szürkeöntvény, sárgaréz és króm-nikkel acélok megmunkálásához ajánlott a keményfém kivitel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz