Kivitel:
Mindössze 4 tartóméret fedi le az 5 mm-től 66 mm-ig terjedő tartományt (85 mm-ig a gyártótól szállítható). A süllyesztő és a vezetőcsapok egy méreten belül tetszés szerint kombinálhatók, a vezetőcsap a süllyesztő oldása nélkül cserélhető.
Edzett és köszörült. A süllyesztőt és a csapot 1−1 csavar rögzíti, a süllyesztőt ezenkívül elfordulás ellen egy csap biztosítja.
Hengeres szár menesztő felülettel a DIN 1835 B szerint, valamint belső hűtéssel.
Felhasználás:
DIN süllyesztésekhez, valamint megfelelő csap- / süllyesztő- kombinációkkal szabványon kívüli lépcsős furatokhoz vagy süllyesztésekhez.
A vezetőfúrók 2 hosszban, a gyártótól szállíthatók átmenő lépcsős furatokhoz.
Figyelem:
Csapos süllyesztő TiN bevonattal külön rendelésre szállítható. Kifejezetten szürkeöntvény, sárgaréz és króm-nikkel acélok megmunkálásához ajánlott a keményfém kivitel.