Gördülő állványzat 0,75 x 3,0 m alvázgerendával Platform magassága 5,45 m

Cikkszám: 156545
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 156545
EAN / GTIN 4031405565456
Gyártó száma 156545

Leírás

Leírás:

  • Robusztus alumínium körcsőből készült gördülő állványzat hegesztett vázrészekkel
  • Moduláris elv a rugalmas felhasználás érdekében: minden állványzatalkatrész külön-külön is kapható csere- vagy bővítőalkatrészként.
  • Horganyzott acélból készült mozgatható gerenda a rugalmas munkapozíció-változtatáshoz (hely/szerelés)
  • Négy Ø 200 mm-es, Ø 200 mm-es forgó görgő, centrikus teherfelhordással, fékekkel és magasságkiegyenlítő tengelyekkel.
  • Az állványzat egyszerű elmozdítása az alvázgerendán nyolc csavar meglazításával
  • Központi és oldalsó szerelés lehetséges
  • Alumínium lábtáblák és korlátkeretek integrált térdkorláttal az esésvédelem érdekében
  • Szerszámmentes összeszerelés és szétszerelés platformról platformra a dugaszolható csatlakozásoknak és a gyorskioldó kötőelemeknek köszönhetően.
  • Az egyes alkatrészek kis súlya a könnyű kezelhetőség érdekében
  • Különböző platformhosszúságok kaphatók (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Munkamagasság akár 12,45 m-ig
  • GS-ellenőrzés a DIN EN 1004 szabvány szerint
  • Terhelési osztály/állványozási csoport 3: 2,0 kN/m²

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 7780 mm
  • Ballaszt állvány, kültéren, központi szerkezet: 330 kg
  • Ballaszt állvány, kültéren, oldalsó szerkezet: 390 kg
  • Ballaszt állvány, belül, központi szerkezet: 0 kg
  • Ballaszt állványzat, beltérben, oldalsó szerkezet: 110 kg
  • Terhelhetőség: 2 KN/m2
  • Szélesség osztály: W06
  • Külső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
  • Kültéri használat, oldalsó szerkezet: Lehetséges és megengedett
  • Belső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
  • Belső, oldalsó szerkezet használata: Lehetséges és megengedett
  • Állvány szélessége: 2309 mm
  • Állványmagasság: 6880 mm
  • Állvány hossza: 3105 mm
  • Figyelem: Csak a tartozékokkal megfelel a DIN EN 1004-1:2021 szabványnak
  • Terhelési osztály: 3
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Platform szélessége: 750 mm
  • Platform magassága: 5778 mm
  • Platform hossza: 3000 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban