{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Süllyesztő ⌀ | 24 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Csap ⌀ | 15,5 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Szár | Morse kúp | |
Csavarméret | M14 | |
Furat minőséghez | m | |
Teljes hossz L | 162 mm | |
Morse-kúp MK | 2 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
belső hűtés | nem | |
Előfúrási ⌀ | 15,5 mm | |
Lépcső magassága L1 1. lépcső letöréssel | 30 mm | |
Csúcsszög | 180 fok | |
Termék fajtája | Homloksüllyesztő |
Cikkszám | 156120 24X15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197087867 | |
Gyártó száma | 156120 24X15,5 |