DIN csapos süllyesztő átmenőfurathoz 18X10,5 mm

Cikkszám: 156120 18X10,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Süllyesztő ⌀ D1 ×csap ⌀ D2 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Szár: Morse kúp

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Süllyesztő ⌀ 18 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Csap ⌀ 10,5 mm
    Szerszámanyag HSS
    Vágóélek száma Z 3
    Szabvány Gyári szabvány
    Szár Morse kúp
    Csavarméret M10
    Furat minőséghez f
    Teljes hossz L 150 mm
    Morse-kúp MK 2
    Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,14 mm/ford.
    belső hűtés nem
    Előfúrási ⌀ 10,5 mm
    Lépcső magassága L1 1. lépcső letöréssel 25 mm
    Csúcsszög 180 fok
    Termék fajtája Homloksüllyesztő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 156120 18X10,5
    EAN / GTIN 4045197087812
    Gyártó száma 156120 18X10,5

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    33
    Acél < 500 N/mm²
    P
    28
    Acél < 750 N/mm²
    P
    27
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Spirálhornyú süllyesztő. A csap ⌀ az adott felhasználási célhoz igazodik: ffinom kivitelű átmenőfurathoz a DIN ISO 273 szerint. mközepes kivitelű átmenőfurathoz a DIN ISO 273 szerint.

    Felhasználás:

    DIN 912, 6912, 7984 szerinti belső hatszög csavarok és ISO 1207 (DIN 84) szerinti hengeres fejű csavarok süllyesztésére.

    Figyelem:

    MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz