Csavarhúzó készlet 1/3 ES modulban

Cikkszám: 1523708
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1523708
    EAN / GTIN 4010886814888
    Gyártó száma 1523708
    L-szám L60160 78

    Leírás

    Leírás:

    1500 ES modulokban szállítva
    Ütésálló ABS műanyagból készült, fekete szemcsés
    Olaj- és saválló
    Minden szerszám csúszásmentesen fekszik a saját mélyedésében, a süllyesztett markolatoknak köszönhetően könnyen eltávolítható.

    Jellemző:

    • Tárolás: ES műanyag modul
    • Teljes szélesség [mm]: 158 mm
    • Teljes hossz [mm]: 310 mm
    • Anyag: ABS műanyag
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz