3K-csavarhúzó nyílás 5,5 mm

Cikkszám: 6679430
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6679430
EAN / GTIN 4010886806722
Gyártó száma 6679430
L-szám L60160 2883

Leírás

Leírás:

DIN ISO 2380-2 szerinti kialakítás, pengék DIN ISO 2380-1 Form A szerint
3 komponensű Power-Grip³ markolat akasztófurattal
Ergonomikus markolatforma a precíz, fáradtságmentes munkavégzéshez
A markolat és a penge formai illesztése az optimális erőátvitelhez
Hajtásforma jelölés a markolat végén
Penge molibdén-vanádium acélból, hőkezelt.

Jellemző:

  • Kialakítás: akasztónyílással
  • Penge alakja: Kerek
  • Teljes hossz [mm]: 200 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 3K
  • Penge hossza: 100 mm
  • Penge-Ø: 5,0 mm
  • Anyag: Molibdén-vanádium acél
  • Penge szélessége [mm]: 5,5 mm
  • Vágóél vastagság: 1 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • gördülésgátló [mm]: nincs
  • antimágneses: nincs
  • Hajtás hatszög [mm]: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Színkódolás: nincs
  • Kapható fogantyú: igen
  • Szigetelt: nincs
  • Forgatható sapka: nincs
  • Korrózióvédelem: nincs
  • Gömbfej: nincs
  • Ütközősapka: nincs
  • Egységesen tesztelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz