Kúpsüllyesztő VHM 60°, bevonat nélkül, Külső ⌀ Dc: 20mm

Cikkszám: 150855 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ Dc (mm) Egységár ÁFA-val
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 60
  • Szerszámanyag: VHM
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 20 mm
Bevonat bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög 60 fok
Szerszámanyag VHM
Vágóélek száma Z 3
Szabvány Gyári szabvány
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 5 mm
Teljes hossz L 67 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 0,16 mm/ford.
Szártűrés h9
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150855 20
EAN / GTIN 4045197087379
Gyártó száma 150855 20

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
65
Acél < 750 N/mm²
P
60
Acél < 900 N/mm²
P
30
Acél < 1100 N/mm²
P
18
Acél < 1400 N/mm²
P
8
Acél < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG(G)
K
25
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Nagyon stabil konstrukció, speciális geometria maximális igénybevételre, rezgésmentes süllyesztéshez és sorjázáshoz.

Szerszámanyag:

8 méret – VHM-ből.
10–25 méret – VHM fej a szárra forrasztva. DIN 344-C-hez hasonló felépítés.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz