{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 16 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 4 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,14 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150855 16 | |
EAN / GTIN | 4045197087362 | |
Gyártó száma | 150855 16 |