{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 6,3 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 334 | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 1,6 mm | |
Teljes hossz L | 45 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5 mm | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,09 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150845 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197364739 | |
Gyártó száma | 150845 6,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Kúpsüllyesztő, Form C 60°, TiAlN, Külső ⌀ Dc: 6,3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
176 darabszám azonnal szállítható
23,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
128 darabszám azonnal szállítható
29,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | zöld | zöld |
Teljes hossz L | 45 mm | 45 mm |
belső hűtés | nem | nem |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 60 fok | 60 fok |
Szár ⌀ Ds | 5 mm | 5 mm |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 1,6 mm | 1,6 mm |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |