Kúpsüllyesztő, Form C 60° 12,5 mm

Cikkszám: 150845 12,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
133 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ Dc (mm) Egységár ÁFA-val
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 334
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat TiAlN
Kúpsüllyesztő csúcsszög 60 fok
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 334
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150845 12,5
EAN / GTIN 4045197364760
Gyártó száma 150845 12,5

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
90
Alu (rövid forgácsú)
N
43
Alu > 10% Si
N
25
Acél < 500 N/mm²
P
38
Acél < 750 N/mm²
P
35
Acél < 900 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
9
Uni
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A forgácsterek telibe köszörültek. A süllyesztőkúp, valamint a kerület hátraköszörült és nem szorul meg. Emiatt mélysüllyesztésnél ugyanolyan könnyű és rezgésmentes vágás érhető el, mint sorjázásnál vagy süllyesztésnél.

Felhasználás:

Rezgésmentes süllyesztéshez és sorjázáshoz.
Különösen alkalmas menet-magfuratok süllyesztéséhez, valamint szerszám- és készülékgyártásban történő süllyesztésekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz