{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Függőleges élek osztása | egyenlőtlen | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 334 | |
Szár | Három befogófelületű szár h9 | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 2 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150817 8 | |
EAN / GTIN | 4045197889263 | |
Gyártó száma | 150817 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással, 3 befogófelülettel 60° 8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
108 darabszám azonnal szállítható
34,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
15,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
206 darabszám azonnal szállítható
34,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
33,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
170 darabszám azonnal szállítható
17,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Külső ⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Teljes hossz L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 60 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |