{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 25 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Függőleges élek osztása | egyenlőtlen | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 334 | |
Szár | Három befogófelületű szár h9 | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 6,3 mm | |
Teljes hossz L | 71 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150817 25 | |
EAN / GTIN | 4045197889515 | |
Gyártó száma | 150817 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással, 3 befogófelülettel 60° 25 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható
83,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
707 darabszám azonnal szállítható
83,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
293 darabszám azonnal szállítható
39,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
96,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
129 darabszám azonnal szállítható
83,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
532 darabszám azonnal szállítható
48,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Külső ⌀ | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Színes gyűrű | zöld | zöld | Nincs | zöld | kék | zöld |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 60 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Szabvány | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | Gyári szabvány | DIN 335 C | DIN 335 C |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 6,3 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |