{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Függőleges élek osztása | egyenlőtlen | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 334 | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 2 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150815 8 | |
EAN / GTIN | 4045197868060 | |
Gyártó száma | 150815 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással 60° 8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható
32,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
28,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
192 darabszám azonnal szállítható
24,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
372 darabszám azonnal szállítható
32,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
212 darabszám azonnal szállítható
16,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | 0,09 mm/ford. | 0,09 mm/ford. | 0,1 mm/ford. | 0,09 mm/ford. |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |