Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással 60° 10 mm

Cikkszám: 150815 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ Dc (mm) Egységár ÁFA-val
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS
  • Függőleges élek osztása: egyenlőtlen
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: DIN 334

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 10 mm
Bevonat TiAlN
Kúpsüllyesztő csúcsszög 60 fok
Szerszámanyag HSS
Függőleges élek osztása egyenlőtlen
Vágóélek száma Z 3
Szabvány DIN 334
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 2,5 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,13 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150815 10
EAN / GTIN 4045197868077
Gyártó száma 150815 10

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
75
Alu (rövid forgácsú)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
65
Acél < 750 N/mm²
P
50
Acél < 900 N/mm²
P
30
Acél < 1100 N/mm²
P
18
Acél < 1400 N/mm²
P
8
Acél < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Precíziós 60°-os kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással.
Speciális geometria extrém egyenlőtlen osztással és összehangolt vágóél kialakítással. Radiálisan hátraköszörült. A forgácsterek tömör anyagból kiköszörültek. Új fejlesztésű, speciális TiAlN bevonat a hosszú élettartam érdekében.

Előny:

Nagyon nyugodt járás a teljes süllyesztési folyamat során. Rezgésmentes járás a tökéletes eredmények érdekében optimális szerszám élettartam mellett.

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő pontos, kerek 60°-os süllyesztések készítéséhez.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással 60° 10 mm

Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással 60° 10 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható
33,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
278 darabszám azonnal szállítható
31,65 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
134 darabszám azonnal szállítható
30,67 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
413 darabszám azonnal szállítható
33,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
272 darabszám azonnal szállítható
17,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 3 3
Kúpsüllyesztő csúcsszög 60 fok 90 fok 60 fok 90 fok 90 fok
Szabvány DIN 334 DIN 335 C DIN 334 DIN 335 C DIN 335 C
Szerszámanyag HSS HSS HSS HSS HSS
Szár ⌀ Ds 6 mm 6 mm
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 2,5 mm 2,5 mm
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő Lépcsős- és kúpsüllyesztő Lépcsős- és kúpsüllyesztő Lépcsős- és kúpsüllyesztő Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz