{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 50 mm | |
Bevonat | TiN | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 D | |
Szár | Morse kúp | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 14 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Morse-kúp MK | 3 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Előfúrási ⌀ | 14 mm | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150396 50 | |
EAN / GTIN | 4045197087058 | |
Gyártó száma | 150396 50 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precíziós kúpsüllyesztő 90° 50 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
176,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
120,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
189 darabszám azonnal szállítható
83,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
119,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bevonat | TiN | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 150 | 150 | 150 | 160 |
Morse-kúp MK | 3 | 3 | 3 | 3 |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 14 | 14 | 14 | 16 |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |