{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 37 mm | |
Bevonat | TiN | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 D | |
Szár | Morse kúp | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 4,8 mm | |
Teljes hossz L | 118 mm | |
Morse-kúp MK | 2 | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M20 | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M20 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Előfúrási ⌀ | 4,8 mm | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150396 37 | |
EAN / GTIN | 4045197087034 | |
Gyártó száma | 150396 37 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precíziós kúpsüllyesztő 90° 37 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható
108,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
77,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
243 darabszám azonnal szállítható
52,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 |
Külső ⌀ | 37 | 37 | 37 |
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M20 | M20 | M20 |
Szár | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp |
Előfúrási ⌀ | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Morse-kúp MK | 2 | 2 | 2 |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 4,8 | 4,8 | 4,8 |