{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 8,3 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 2 mm | |
Teljes hossz L | 105 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M4 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,09 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Előfúrási ⌀ | 2 mm | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150371 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197086105 | |
Gyártó száma | 150371 8,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Precíziós kúpsüllyesztő, hosszú 90°, bevonat nélkül, Külső ⌀ Dc: 8,3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
183 darabszám azonnal szállítható
37,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
722 darabszám azonnal szállítható
12,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
616 darabszám azonnal szállítható
8,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
366 darabszám azonnal szállítható
46,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
592 darabszám azonnal szállítható
14,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Teljes hossz L | 105 mm | 50 mm | 50 mm | 155 mm | 50 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |