Precíziós kúpsüllyesztő, hosszú 90° 25 mm

Cikkszám: 150371 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szerszámanyag: HSS
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 25 mm
Bevonat bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Szerszámanyag HSS
Vágóélek száma Z 3
Szabvány Gyári szabvány
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 3,8 mm
Teljes hossz L 118 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 M12
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,2 mm/ford.
Szártűrés h9
Színes gyűrű Nincs
Előfúrási ⌀ 3,8 mm
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150371 25
EAN / GTIN 4045197710758
Gyártó száma 150371 25

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
70
Alu (rövid forgácsú)
N
33
Alu > 10% Si
N
20
Acél < 500 N/mm²
P
28
Acél < 750 N/mm²
P
27
Acél < 900 N/mm²
P
27
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörült. A forgácsterek tömör anyagból kiköszörültek.
Precíziós kúpsüllyesztő, amely DIN335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül, hosszú hengeres szárral.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Külső ⌀ Dc (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz