{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 20,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Három befogófelületű szár h9 | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 3,5 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M10 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150152 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197717030 | |
Gyártó száma | 150152 20,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Precíziós kúpsüllyesztő 90° 20,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
195 darabszám azonnal szállítható
28,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
694 darabszám azonnal szállítható
60,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
84,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
267 darabszám azonnal szállítható
60,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
198 darabszám azonnal szállítható
34,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Szár | Három befogófelületű szár h9 | Három befogófelületű szár h9 | Három befogófelületű szár h9 | Három befogófelületű szár h9 | Három befogófelületű szár h9 |
Szártűrés | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |