{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 25 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 3,8 mm | |
Teljes hossz L | 67 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M12 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150150 25 | |
EAN / GTIN | 4045197085573 | |
Gyártó száma | 150150 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precíziós kúpsüllyesztő 90° 25 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
867 darabszám azonnal szállítható
37,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 101 darabszám azonnal szállítható
26,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 |
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M12 | M12 |
Teljes hossz L | 67 | 67 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Szár ⌀ Ds | 10 | 10 |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,2 | 0,2 |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |