{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 4,3 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 1,3 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150150 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197085412 | |
Gyártó száma | 150150 4,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Precíziós kúpsüllyesztő 90°, bevonat nélkül, Külső ⌀ Dc: 4,3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
456 darabszám azonnal szállítható
10,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
343 darabszám azonnal szállítható
7,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
233 darabszám azonnal szállítható
12,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | M2 | M2 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS E |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |