Sorjázó süllyesztő készlet 150065 sz., kazettában 90°

Cikkszám: 150070
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szár: Hengeres szár, h9-cel
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Szerszámanyag HSS
Szár Hengeres szár, h9-cel
belső hűtés nem
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150070
EAN / GTIN 4045197185808
Gyártó száma 150070

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
33
Acél < 500 N/mm²
P
28
Acél < 750 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
7
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Speciális vágóél-geometria könnyű, hántoló vágáshoz. A forgácselvezetés a ferde furaton keresztül szálirányba történik.

Tartalom:

1-1 süllyesztő: 150065 sz. 5; 10; 15; 20; 25 méret (süllyesztési tartomány 2 − 25 mm).
Tárolás: Műanyag kazetta