Sorjázó süllyesztő 90° 20

Cikkszám: 150065 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Szerszámanyag HSS
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Furat ⌀ 15 mm - 20 mm
Fej ⌀ 28 mm
Teljes hossz L 85 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150065 20
EAN / GTIN 4045197085399
Gyártó száma 150065 20

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
33
Acél < 500 N/mm²
P
28
Acél < 750 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
7
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Speciális vágóél-geometria könnyű, hántoló vágáshoz. A forgácselvezetés a ferde furaton keresztül szálirányba történik.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz