Menetmetsző tartó 90X36 mm

Cikkszám: 149310 90X36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetmetsző ⌀×magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: EN 22568

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetmetsző ⌀-höz 90 mm
    Magasság 36 mm
    Szabvány EN 22568
    Teljes hossz 900 mm
    Rögzítőcsavarok száma 5
    Termék fajtája Menetmetsző tartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 149310 90X36
    EAN / GTIN 4062406219918
    Gyártó száma 149310 90X36

    Leírás

    Kivitel:

    Lecsavarható acél szárak. 5 csavarral a menetmetsző rögzítéséhez. 65×25 méretig présöntött cinkből, 75×20 mérettől acélból.

    Felhasználás:

    EN 22568 szerinti zárt és hasított menetmetszők közvetlen befogására.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz