Menetmetsző tartó 45X14 mm

Cikkszám: 149310 45X14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
397 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetmetsző ⌀×magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: EN 22568

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Menetmetsző ⌀-höz 45 mm
Magasság 14 mm
Szabvány EN 22568
Teljes hossz 440 mm
Rögzítőcsavarok száma 5
Termék fajtája Menetmetsző tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 149310 45X14
EAN / GTIN 4062406219819
Gyártó száma 149310 45X14

Leírás

Kivitel:

Lecsavarható acél szárak. 5 csavarral a menetmetsző rögzítéséhez. 65×25 méretig présöntött cinkből, 75×20 mérettől acélból.

Felhasználás:

EN 22568 szerinti zárt és hasított menetmetszők közvetlen befogására.