3K-csavarhúzó készlet 6 db IS 4-8 mm PZ 1-2

Cikkszám: 1482300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1482300
EAN / GTIN 4010886812365
Gyártó száma 1482300
L-szám L60160 2199

Leírás

Leírás:

Praktikus készlet környezetbarát kartoncsomagolásban
PZ hornyos és kereszthornyos fejű csavarokhoz
3 komponensű Power-Grip³ markolat akasztófurattal
Ergonomikus markolatforma a precíz, fáradtságmentes munkavégzéshez
A markolat és a penge formai illesztése az optimális erőátvitelhez
Hajtásforma jelölés a markolat végén
Molibdén-vanádium acél penge, hőkezelve.

Jellemző:

  • Kialakítás: akasztónyílással
  • Penge alakja: Kerek
  • Markolat kialakítása [inch]: 3K
  • Anyag: Molibdén-vanádium acél
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • gördülésgátló [mm]: igen
  • antimágneses: nincs
  • Hajtás hatszög [mm]: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Színkódolás: nincs
  • Kapható fogantyú: igen
  • Szigetelt: nincs
  • Forgatható sapka: nincs
  • Korrózióvédelem: nincs
  • Gömbfej: nincs
  • Ütközősapka: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz