UNC menetszerszám készlet műanyag kofferben UNC1/4-3/4

Cikkszám: 145955 UNC1/4-3/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

UNC egységes durvamenethez Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: UNC
  • Profilszög: 60

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetfajta UNC
Profilszög 60 fok
UNC egységes durvamenethez 1/4 UNC - 3/4 UNC
Termék fajtája Menetmetsző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 145955 UNC1/4-3/4
EAN / GTIN 4045197878571
Gyártó száma 145955 UNC1/4-3/4

Leírás

Kivitel:

Stabil műanyag koffer fogantyúval és 2 zárral. Minden szerszám biztonságosan szállíthatóan és védetten, saját tartójában van elhelyezve és az áttekinthető elrendezés miatt azonnal hozzáférhető. A szerszámok részletes leírását lásd az egyes termékeknél.

Felhasználás:

UNC egységes durvamenethez ASME-B1.1.

Tartalma:

1–1 készlet kézi menetfúró 130700 sz.: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4 méret
1–1 menetmetsző 142520 sz.: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4 méret
1-1 állítható fordítóvas 148410 sz.: 1.1/2; 2; 4 méret
1-1 menetmetsző hajtóvas 149310 sz.: 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18 méret
1 csavarhúzó 664122 sz.: 5,5 méret