Csőmenet menetszerszám készlet műanyag kofferben G1/8-1

Cikkszám: 145905 G1/8-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hengeres csőmenethez Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: G
  • Profilszög: 55

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetfajta G
Profilszög 55 fok
Hengeres csőmenethez G1/8 – G1
Termék fajtája Menetmetsző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 145905 G1/8-1
EAN / GTIN 4045197878564
Gyártó száma 145905 G1/8-1

Leírás

Kivitel:

Stabil műanyag koffer fogantyúval és 2 zárral. Minden szerszám biztonságosan szállíthatóan és védetten, saját tartójában van elhelyezve és az áttekinthető elrendezés miatt azonnal hozzáférhető. A szerszámok részletes leírását lásd az egyes termékeknél.

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN ISO 228/1.

Tartalma:

1–1 készlet kézi menetfúró 130550 sz.: 5,5 méret
1–1 menetmetsző 142050 sz.: 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1 méret
1-1 állítható fordítóvas 148410 sz.: 3; 5 méret
1-1 menetmetsző hajtóvas 149310 sz.: 30×11; 38×10; 45×14; 55×16; 65×18 méret
1 csavarhúzó 664122 sz.: 5,5 méret