Menetmetsző G7/8

Cikkszám: 142050 G7/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

G Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: G
  • Profilszög: 55
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: EN 24231

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetméret G7/8
    Menetfajta G
    Profilszög 55 fok
    Szerszámanyag HSS
    Szabvány EN 24231
    Menet / coll 14
    Menet ⌀ 30,2 mm
    Külső ⌀ 65 mm
    Magasság 18 mm
    Tűrési osztály A
    Vágásirány jobbos
    Termék fajtája Menetmetsző

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 142050 G7/8
    EAN / GTIN 4062406224059
    Gyártó száma 142050 G7/8

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    Acél < 500 N/mm²
    P
    Acél < 750 N/mm²
    P
    Olaj
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Zárt, előhasított forma; kétoldali terelőéllel a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. 1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.

    Felhasználás:

    Hengeres Whitworth csőmenethez DIN ISO 228/1.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz