Menetmetsző W9/16

Cikkszám: 141550 W9/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

BSW Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: BSW
  • Profilszög: 55
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: EN 22568

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret W9/16
Menetfajta BSW
Profilszög 55 fok
Szerszámanyag HSS
Szabvány EN 22568
Menet / coll 12
Menet ⌀ 14,29 mm
Külső ⌀ 38 mm
Magasság 14 mm
Tűrési osztály közepes
Vágásirány jobbos
Termék fajtája Menetmetsző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 141550 W9/16
EAN / GTIN 4045197084538
Gyártó száma 141550 W9/16

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Zárt, előhasított forma; kétoldali terelőéllel a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. 1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.

Felhasználás:

Whitworth-menethez BS84 BSW szabvány szerint a középső tűrésmezőben.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz