{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | W1.1/4 | |
Menetfajta | BSW | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | EN 22568 | |
Menet / coll | 7 | |
Menet ⌀ | 31,75 mm | |
Külső ⌀ | 65 mm | |
Magasság | 25 mm | |
Tűrési osztály | közepes | |
Vágásirány | jobbos | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 141550 W1.1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406223885 | |
Gyártó száma | 141550 W1.1/4 |