{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | W2.3/4 | |
Menetfajta | BSW | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | EN 22568 | |
Menet / coll | 3,5 | |
Menet ⌀ | 69,85 mm | |
Külső ⌀ | 120 mm | |
Magasság | 36 mm | |
Tűrési osztály | közepes | |
Vágásirány | jobbos | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 141550 W2.3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406223953 | |
Gyártó száma | 141550 W2.3/4 |