Menetmetsző balmenet M42

Cikkszám: 140620 M42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M – LH Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M-LH
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: EN 22568
  • Tűrési osztály: DIN 13 6g

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M42
Menetfajta M-LH
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS
Szabvány EN 22568
Tűrési osztály DIN 13 6g
Vágásirány balra
Emelkedés 4,5 mm
Külső ⌀ 90 mm
Magasság 36 mm
Termék fajtája Menetmetsző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 140620 M42
EAN / GTIN 4062406266196
Gyártó száma 140620 M42

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Zárt, előhasított forma.
1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz