{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M18 | |
Menetfajta | M-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | balra | |
Emelkedés | 2,5 mm | |
Külső ⌀ | 45 mm | |
Magasság | 18 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 140620 M18 | |
EAN / GTIN | 4045197083715 | |
Gyártó száma | 140620 M18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Menetmetsző balmenet, M – LH: M18
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
129,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
53,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
64,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
329 darabszám azonnal szállítható
32,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Magasság | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Szabvány | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Vágásirány | balra | jobbos | jobbos | jobbos |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Emelkedés | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |