{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M7 | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 1 mm | |
Külső ⌀ | 25 mm | |
Magasság | 9 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 140300 M7 | |
EAN / GTIN | 4045197083128 | |
Gyártó száma | 140300 M7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Menetmetsző 6g M7
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
29,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
49,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
33,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Menetfajta | M | M | M |
Menetméret | M7 | M7 | M7 |
Szabvány | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos |
Szerszámanyag | HSS | HSS E | HSS E |
Emelkedés | 1 | 1 | 1 |
Termék fajtája | Menetmetsző | Menetmetsző | Menetmetsző |