• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

GARANT Master TM száras menetmaró, AlTiN, NPT: 1/16-27

Cikkszám: 139739 1/16-27
Új termék
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

NPT Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetfajta: NPT
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: ANSI B 1.20.1
  • Kúparány: 01:16

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master TM
Menetméret 1/16-27 NPT
Bevonat AlTiN
Menetfajta NPT
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag VHM
Szabvány ANSI B 1.20.1
Kúparány 01:16
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés igen
Felhasználás furattípusnál zsákfurat; Átmenőfurat
Élek felosztása egyenlőtlen
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,941 mm
Menet / coll 27
Névleges ⌀ DC 5,39 mm
Élhossz Lc 8,93 mm
Szárhossz Ls 39,3 mm
Teljes hossz L 58 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Fogak száma Z 4
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 0,08 mm
Menetprofil Teljes profil
Menet ⌀ 7,9 mm
Szártűrés h6
Forgácshornyok száma 4
Színes gyűrű zöld
Bel- /kültéri felhasználás Belső
Termék fajtája Gewindefräser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 139739 1/16-27
EAN / GTIN 4067263126966
Gyártó száma 139739 1/16-27
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
220
Alu (rövid forgácsú)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Acél < 500 N/mm²
P
140
Acél < 750 N/mm²
P
130
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
90
Acél < 1400 N/mm²
P
80
Acél < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

VHM menetmaró egyenlőtlen vágóél osztással és nagyobb számú vágóéllel. Az egyenlőtlen vágóél osztással nagyon nyugodt járás és hosszú szerszám élettartam érhető el.
Új fejlesztésű univerzális geometria és nagy teljesítményű bevonat széles anyagspektrumban történő felhasználáshoz.
  • Lényegesen alacsonyabb vibráció az egyenlőtlen vágóél osztásnak köszönhetően.
  • Nagyobb számú vágóél.
  • A legújabb generációs AlTiN alapú HiPIMS bevonat.
  • Korrigált menetprofil a profiltorzulások elkerüléséhez.

Felhasználás:

Kúpos csőmenethez (NPT) ANSI B1.20.1, szerint, tömítőanyagos menetekhez.

Figyelem:

A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 139739 + 129100 HB számmal rendelje meg.
HE alak: a 139739 + 129100 HE számmal rendelje meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master TM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz