GARANT Master TM száras menetmaró süllyesztő lépcsővel 2×D, AlTiN, UNC: 5/8-11

Cikkszám: 139733 5/8-11
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

UNC Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: UNC; UNC-LH
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szár: DIN 6535 HA, h6-tal
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master TM
Menetméret 5/8-11 UNC
Bevonat AlTiN
Menetfajta UNC; UNC-LH
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag VHM
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
belső hűtés igen
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 2,309 mm
Menet / coll 11
Névleges ⌀ DC 13 mm
Élhossz Lc 33,41 mm
Szárhossz Ls 54 mm
Teljes hossz L 108 mm
Szár ⌀ Ds 18 mm
Nyak ⌀ D1 17 mm
Programozási érték a süllyesztéshez L1 35,1 mm
Fogak száma Z 6
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 0,11 mm
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál
Élek felosztása egyenlőtlen
Süllyesztő lépcső szöge 90 fok
Menet ⌀ 15,86 mm
Szártűrés h6
Forgácshornyok száma 6
Színes gyűrű zöld
Bel- /kültéri felhasználás Belső
Termék fajtája Gewindefräser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 139733 5/8-11
EAN / GTIN 4067263129134
Gyártó száma 139733 5/8-11

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
220
Alu (rövid forgácsú)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Acél < 500 N/mm²
P
140
Acél < 750 N/mm²
P
130
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
90
Acél < 1400 N/mm²
P
80
Acél < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

VHM menetmaró egyenlőtlen vágóél osztással és nagyobb számú vágóéllel. Az egyenlőtlen vágóél osztással nagyon nyugodt járás és hosszú szerszám élettartam érhető el.
Új fejlesztésű univerzális geometria és nagy teljesítményű bevonat széles anyagspektrumban történő felhasználáshoz.
  • Lényegesen alacsonyabb vibráció az egyenlőtlen vágóél osztásnak köszönhetően.
  • Nagyobb számú vágóél.
  • A legújabb generációs AlTiN alapú HiPIMS bevonat.
  • Korrigált menetprofil a profiltorzulások elkerüléséhez.

Előny:

Szároldali süllyesztő lépcsővel 90°-os süllyesztéshez és menetmaráshoz egy műveletben.

Felhasználás:

UNC egységes durvamenethez ASME-B1.1.

Figyelem:

A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 139733 + 129100 HB számmal rendelje meg
HE alak: a 139733 + 129100 HE számmal rendelje meg

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master TM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz