{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master TM | |
Menetméret | 1/2-13 UNC | |
Bevonat | AlTiN | |
Menetfajta | UNC; UNC-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | igen | |
Vágásirány | balos | |
Menetemelkedés | 1,954 mm | |
Menet / coll | 13 | |
Névleges ⌀ DC | 9,95 mm | |
Élhossz Lc | 26,31 mm | |
Szárhossz Ls | 43,1 mm | |
Teljes hossz L | 82 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Fogak száma Z | 6 | |
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Menet ⌀ | 12,7 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Forgácshornyok száma | 6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139732 1/2-13 | |
EAN / GTIN | 4067263129011 | |
Gyártó száma | 139732 1/2-13 |