{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master TM | |
Menetméret | G1/8 | |
Bevonat | AlTiN | |
Menetfajta | G; G-LH | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Menetemelkedés | 0,907 mm | |
Menet / coll | 28 | |
Névleges ⌀ DC | 7,95 mm | |
Élhossz Lc | 19,5 mm | |
Szárhossz Ls | 37,7 mm | |
Teljes hossz L | 68 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Fogak száma Z | 4 | |
belső hűtés | igen | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | |
Felhasználás külső menetnél | max. 2×D csapmenetnél | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső és külső | |
Menetmélység | 19,5 mm | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139706 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4067263128892 | |
Gyártó száma | 139706 G1/8 |