{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M10 | |
Bevonat | AlTiN | |
Menetfajta | M; M-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Névleges ⌀ DC | 7,95 mm | |
Élhossz Lc | 4,5 mm | |
Szárhossz Ls | 37,2 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 30,7 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
belső hűtés | igen | |
Fogak száma Z | 6 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 | 0,07 mm | |
Előtolás fz CFK-ban | 0,08 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Forgácshornyok száma | 6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 30 mm | |
Sorozat | Master TM | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139630 M10 | |
EAN / GTIN | 4067263140085 | |
Gyártó száma | 139630 M10 |