{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | G1/8 | |
Bevonat | TiN | |
Menetfajta | G | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 2189 | |
Tűrési osztály | ISO 228 X | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,907 mm | |
Menet / coll | 28 | |
Menet ⌀ | 9,73 mm | |
Teljes hossz L | 90 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7 mm | |
Szár négyszög □ | 5,5 mm | |
Magfurat ⌀ irányérték | 9,25 mm | |
Forgácshornyok száma | 6 | |
Színes gyűrű | kék | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Menetmélység | 29,19 mm | |
Termék fajtája | Menetformázó |
Cikkszám | 139400 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197509604 | |
Gyártó száma | 139400 G1/8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi menetformázó kenőhornyokkal HSS-E-PM G1/8
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
103,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
58,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
103,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
135,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
102,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | C | C | C | C | C |
Menet / coll | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Teljes hossz L | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Menet ⌀ | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 |
Menetemelkedés | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
Szár négyszög □ | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Szerszámanyag | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM |