{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M20×1,5 | |
Bevonat | TiN | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 2174 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szár négyszög □ | 12 mm | |
Magfurat ⌀ irányérték | 19,35 mm | |
Menet ⌀ | 20 mm | |
Forgácshornyok száma | 8 | |
Színes gyűrű | kék | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Menetmélység | 60 mm | |
Termék fajtája | Menetformázó |
Cikkszám | 139260 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197509512 | |
Gyártó száma | 139260 20X1,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Gépi menetformázó kenőhornyokkal HSS-E-PM, TiN, MF: 20X1,5
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
285,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
158,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
192,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | kék | zöld | nincs |
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Menetemelkedés | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Termék fajtája | Menetformázó | Menetformázó | Menetformázó |