{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M12×1 | |
Bevonat | TiN | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9 mm | |
Szár négyszög □ | 7 mm | |
Magfurat ⌀ irányérték | 11,55 mm | |
Menet ⌀ | 12 mm | |
Forgácshornyok száma | 6 | |
Színes gyűrű | kék | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Menetmélység | 36 mm | |
Termék fajtája | Menetformázó |
Cikkszám | 139260 12X1 | |
EAN / GTIN | 4045197509482 | |
Gyártó száma | 139260 12X1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi menetformázó kenőhornyokkal HSS-E-PM 12X1
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
135,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
73,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
121,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
99,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | C | C | C | C |
Forgácshornyok száma | 6 | 3 | 8 | 8 |
Bevonat | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Színes gyűrű | kék | zöld | nincs | nincs |
Teljes hossz L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Menetemelkedés | 1 | 1 | 1 | 1 |
Szerszámanyag | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |