{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M10 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Szár négyszög □ | 8 mm | |
Magfurat ⌀ irányérték | 9,35 mm | |
Menet ⌀ | 10 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Forgácshornyok száma | 6 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Menetmélység | 30 mm | |
Termék fajtája | Menetformázó |
Cikkszám | 139242 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197365620 | |
Gyártó száma | 139242 M10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Szinkron gépi menetformázó kenőhornyokkal VHM, TiAlN, M: M10
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
168,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
232 darabszám azonnal szállítható
98,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
250 darabszám azonnal szállítható
98,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
238 darabszám azonnal szállítható
55,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
180 darabszám azonnal szállítható
85,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Menetméret | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos |
Szerszámanyag | VHM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Termék fajtája | Menetformázó | Menetformázó | Menetformázó | Menetformázó | Menetformázó |