{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M10 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Szár négyszög □ | 8 mm | |
Magfurat ⌀ irányérték | 9,35 mm | |
Menet ⌀ | 10 mm | |
Forgácshornyok száma | 6 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Menetmélység | 30 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Termék fajtája | Menetformázó |
Cikkszám | 139194 M10 | |
EAN / GTIN | 4062406383312 | |
Gyártó száma | 139194 M10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Form Steel gépi menetformázó kenőhornyokkal HSSE-PM Form C 6HX M10
érdeklődés szerint
Raktáron
268 darabszám azonnal szállítható
85,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
135 darabszám azonnal szállítható
49,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
128 darabszám azonnal szállítható
98,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
260 darabszám azonnal szállítható
55,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Forgácshornyok száma | 6 | 5 | 5 | 3 |
Teljes hossz L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Menetfajta | M | M | M | M |
Menetemelkedés | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Norm | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |