{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M3 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 2174 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,5 mm | |
Teljes hossz L | 56 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Szár négyszög □ | 2,7 mm | |
Magfurat ⌀ irányérték | 2,8 mm | |
Menet ⌀ | 2,5 mm | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 9 mm | |
Sorozat | GARANT Master | |
Termék fajtája | Menetformázó |
Cikkszám | 139194 M3 | |
EAN / GTIN | 4062406381141 | |
Gyártó száma | 139194 M3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Form Steel gépi menetformázó kenőhornyokkal HSSE-PM Form C 6HX, TiAlN, M: M3
érdeklődés szerint
Raktáron
149 darabszám azonnal szállítható
51,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
110 darabszám azonnal szállítható
41,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
128 darabszám azonnal szállítható
41,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható
24,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
209 darabszám azonnal szállítható
47,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
575 darabszám azonnal szállítható
47,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
239 darabszám azonnal szállítható
28,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | nincs | kék | zöld | zöld | sárga | kék | zöld |
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Teljes hossz L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Menetfajta | M | M | M | M | M | M | M |
Menetméret | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Menetemelkedés | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |